Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen Basse température M25 ATEX / IECEx
Version 4725 lm de 110V à 254V 50/60Hz AC
Luminaire tubulaire à LED pour zones à risques d'explosion classées zones 1, 2, 21 et 22 nécessitant une résistance élevée à la corrosion. Utilisation intérieure ou extérieure. Tube scellé en verre borosilicaté à haute résistance. Platine démontable et débrochable.
Fdled
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
Élément de distribution de lumière
courant nominal de la LED à courant constant
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Puissance du système
Température de couleur
pour poussière Ex-Zone
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
orientable
Appareil
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Type de pose